Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Forstnerbohrer 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Forstnerbohrer 38 mm
Bosch Forstnerbohrer 38 mm
Bosch Forstnerbohrer 38 mm
Bosch Forstnerbohrer 38 mm
Bosch Forstnerbohrer 38 mm
Bosch Forstnerbohrer 38 mm
Bosch Forstnerbohrer 38 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p950886
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577018
EAN/GTIN:
     3165140858083
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Bosch Forstnerbohrer 38 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
38
Schaftdurchmesser:
10
Gesamtlänge:
90
Durchmesser:
38
Normart:
DIN
Gesamtlänge (L2) mm:
90
Hersteller:
Bosch
Bohrer-Ø:
38
Schaftdurchmesser (d) mm:
10
Zentrierspitze:
ja
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Norm:
7483 G
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
69
1
€ 5,90*
ab € 12,20*
€ 16,36*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 12,48*
€ 16,62*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 12,53*
€ 16,79*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,29*
€ 17,72*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 12,35*
€ 20,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 56,64*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 229,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.