Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Forstnerbohrer 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Forstnerbohrer 10 mm
Bosch Forstnerbohrer 10 mm
Bosch Forstnerbohrer 10 mm
Bosch Forstnerbohrer 10 mm
Bosch Forstnerbohrer 10 mm
Bosch Forstnerbohrer 10 mm
Bosch Forstnerbohrer 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p950378
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577000
EAN/GTIN:
     3165140857901
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Bosch Forstnerbohrer 10 mm
Weitere Informationen:
Spezifikation:
10 x 90 mm, d 8 mm, toothed-edge
Nettogewicht:
0.045 kg
Herkunftsland:
AT
Bruttogewicht:
0.057 kg
Hersteller:
Bosch
Volumen:
0.165 dm³
Außendurchmesser:
10
Schaftdurchmesser:
8
Spartenbezeichnung:
74
Gesamtlänge:
90
Abmessung Höhe:
40 mm
Durchmesser:
10
Abmessung Breite:
42 mm
Normart:
DIN
Abmessung Länge:
98 mm
Schaftdurchmesser (d) mm:
8
Gesamtlänge (L2) mm:
90
Bohrer-Ø:
10
Zentrierspitze:
ja
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Norm:
7483 G
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,14*
€ 9,71*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 7,18*
€ 9,77*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,32*
€ 10,02*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,53*
€ 10,23*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,24*
€ 14,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 049 603
ab € 142,34*
Sonstiges
Bosch
0 601 120 503
ab € 528,91*
Sonstiges
Bosch
0 601 132 703
ab € 260,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.