Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Abisolierzange stripax UL2,5 -10 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller Abisolierzange stripax UL2,5 -10 mm²
Weidmüller Abisolierzange stripax UL2,5 -10 mm²
Weidmüller Abisolierzange stripax UL2,5 -10 mm²
Weidmüller Abisolierzange stripax UL2,5 -10 mm²
Artikel-Nr.:
     5417B-p947340
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1512780000
EAN/GTIN:
     4050118319934
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Automatische Abisolierzange STRIPAX® Ultimate XL • Gehäuse aus Kunststoff • Abnehmbare Griffschalen • V-Messertechnik stellt sich automatisch auf die Isolationsstärke ein • Keine Beschädigung der Leiter • Schneiden bis max. 6 mm² • Längenanschlag bis 25 mm • Zum Abisolieren und Schneiden von UL-spezifizierten Leitern und halogenfreien Isolationsmaterialien und massiven Leitern mit PTFE-Beschichtung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller
Typ:
Abisolier-Zange
Länge:
190
Werkstoff:
Kunststoff
Längenanschlag (max.):
25 mm
Leiterquerschnitt (max.):
10 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
2,5 mm²
VDE-geprüft:
Nein
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 4,79*
ab € 82,16*
€ 94,56*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 82,82*
€ 95,31*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 83,43*
€ 95,67*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 86,96*
€ 99,19*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 85,11*
€ 99,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1512790000
ab € 31,29*
Zubehör
Weidmüller
2571510000
ab € 13,35*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,40*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.