Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Wandhalterung Sammelbox Nr.9845.06


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Martor Wandhalterung Sammelbox Nr.9845.06
Martor Wandhalterung Sammelbox Nr.9845.06
Martor Wandhalterung Sammelbox Nr.9845.06
Artikel-Nr.:
     5417B-p947245
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     9845.06
EAN/GTIN:
     4002632916496
Suchbegriffe:
Geländer Wandbefestigung
Sammelbox für gebrauchte Klingen
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
Gleich mitbestellen! Ihre SAMMELBOX können Sie mit der praktischen Halterung an jeder geeigneten Wand in Ihrem Unternehmen befestigen – und zum Entsorgen wieder abnehmen. Für die Montage an Rohren oder Stangen verwenden Sie bitte die mitgelieferte Klemme inkl. Schrauben und Muttern.
Weitere Informationen:
Gewicht (KOMO + Verp. 1 + Bedienungsanleitung):
0.1780 kg
Gewicht (KOMO):
0.1230 kg
Verpackungseinheit 1:
1 im Einzelkarton
Maße Einzelkarton/ VE 1:
124 x 111 x 40 mm
Artikelnummer:
9845
Produktname:
WANDHALTERUNG SAMMELBOX
Produktart:
Zubehör
Maße (L x B x H):
94 x 51 x 94 mm
Gesamtbreite:
51 mm
Hersteller:
Martor
Gesamtlänge:
94 mm
Gesamthöhe:
94 mm
Breite:
51
Länge:
94
Titel Produktbeschreibung:
Macht die SAMMELBOX für alle zugänglich.
Basismaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: martor sammelbox für gebrauchte klingen, geländer wandbefestigung, Martor, Wandhalterung, Sammelbox, Nr.9845.06
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,86*
€ 17,46*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,22*
€ 17,48*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 12,44*
€ 17,83*
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 12,37*
€ 17,93*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,53*
€ 18,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MARTOR
108000.00
ab € 3,58*
Ähnlich
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.