Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p946757 Herst.-Nr.: 2021-10-10T00:00:00.000 EAN/GTIN: 4018754080472 |
| |
|
| | |
| Doppel-Maulschlüssel-Satz Nr. 10 • Verchromt • Chromlegierter Stahl • Geschmiedet • Maulstellung 15° abgewinkelt • DIN 3110, ISO 10102 Lieferung: In Rolltasche. Inhalt: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 10 | Hersteller: | Stahlwille | Verpackung: | Rolltasche | Norm: | DIN 3110 / ISO 10102 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 52,08* | € 61,48* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 51,61* | € 62,72* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,37* | € 63,26* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,35* | € 63,40* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,37* | € 63,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|