Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP Handleuchte UNIFORM LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCANGRIP Handleuchte UNIFORM LED
SCANGRIP Handleuchte UNIFORM LED
SCANGRIP Handleuchte UNIFORM LED
SCANGRIP Handleuchte UNIFORM LED
SCANGRIP Handleuchte UNIFORM LED
SCANGRIP Handleuchte UNIFORM LED
SCANGRIP Handleuchte UNIFORM LED
Artikel-Nr.:
     5417B-p946408
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5407
EAN/GTIN:
     5708997354070
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Handleuchte UNIFORM • Gummiertes Kunststoffgehäuse • LED-Streifen • Intelligente Batterieanzeige • Leuchtenkopf ist um 180° schwenkbar • Magnet zur Befestigung an Metallflächen • Drehbarer Aufhängehaken • Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich Lieferung: Inklusive Akku-Ladestation, USB-Kabel, Lithium-Ionen-Akku.
Weitere Informationen:
IP Schutzklasse:
IP 65
Brenndauer:
< 4,5 h
Leuchtkraft:
500 + 250 lm
Hersteller:
SCANGRIP
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 5,99*
ab € 49,25*
€ 58,19*
1 Tag
173
€ 5,50*
ab € 49,31*
€ 58,25*
3 Tage
89
€ 4,99*
ab € 51,23*
€ 60,48*
1 Tag
278
€ 7,90*
ab € 52,82*
€ 61,88*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 51,87*
€ 62,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
03.5116
ab € 20,19*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5406
ab € 45,75*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5420
ab € 25,40*
Ähnlich
Kiesel
03.5127
ab € 16,70*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5692
ab € 23,77*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5400
ab € 30,35*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5404
ab € 31,44*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5408
ab € 56,24*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5690
ab € 36,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.