Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschdecke GLD 1 B1200xT1800 mm inkl. Box Gloria


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Löschdecke GLD 1 B1200xT1800 mm inkl. Box Gloria
Löschdecke GLD 1 B1200xT1800 mm inkl. Box Gloria
Löschdecke GLD 1 B1200xT1800 mm inkl. Box Gloria
Artikel-Nr.:
     5417B-p945939
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002515.1218
EAN/GTIN:
     4006325665548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
feuerlöschdecke 180x120cm
feuerlöschdecke gloria
Löschdecke • Löschdecke aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe • Zugelassen nach DIN EN 1869:2001 • In stabiler Hardbox mit Aufhängeausstanzung • Für handelsübliche Fritteusen und Fettbackgeräte bis max. 3 l Fassungsvermögen • Zum Löschen von Bränden geeignet, die auf die persönliche Kleidung übergreifen Hinweis: Gebrauchsanweisung in Deutsch, Englisch und Französisch.
Weitere Informationen:
Größe Box:
17,5 x 20,5 x 4,8 cm
Maße Löschdecke:
120 x 180 cm
Gewicht Löschdecke:
ca. 0,82 kg
Hersteller:
Gloria
Gesamtgewicht:
ca. 1 kg
Breite:
1200
Länge:
1800
Gewicht:
1000
Ausführung:
Feuerlöscher Zubehör
Weitere Suchbegriffe: feuerlöschdecke, GLD, 1, B1200xT1800, mm, inkl.
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99
1
€ 5,50*
ab € 20,05*
€ 25,16*
3 Tage
96
1
€ 5,99*
ab € 20,10*
€ 25,16*
3 Tage
129
1
€ 4,99*
ab € 20,90*
€ 26,25*
5 Tage
129
1
€ 5,99*
ab € 21,04*
€ 26,73*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 24,26*
€ 31,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.