Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Emsländer Schaufel SIEGER Gr. 00 1/2 gehoben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Emsländer Schaufel SIEGER Gr. 00 1/2 gehoben
Idealspaten Emsländer Schaufel SIEGER Gr. 00 1/2 gehoben
Idealspaten Emsländer Schaufel SIEGER Gr. 00 1/2 gehoben
Idealspaten Emsländer Schaufel SIEGER Gr. 00 1/2 gehoben
Idealspaten Emsländer Schaufel SIEGER Gr. 00 1/2 gehoben
Artikel-Nr.:
     5417B-p945490
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     4005827510561
EAN/GTIN:
     4005827510561
Suchbegriffe:
Emsländer Schaufel
Emsländer Schippe
Emsländerschaufel
Emsländerschippe
Emsländer Sandschaufel SIEGER • Rot pulverbeschichtet, gehärtet • Langlochung zur Stielbefestigung • Dülle überlappend geschweißt
Weitere Informationen:
Blatthöhe:
265
Blattveredelung:
rot pulverbeschichtet
Mit Stiel:
Nein
Blattbreite:
220 mm
Modell:
SIEGER Emsländer Sandschaufel
Hersteller:
Idealspaten
Größe:
00
Breite 2:
220 mm
Breite 1:
220 mm
Marke:
Idealspaten
Gewicht:
900 g
Stiel:
Nein
Blattlänge:
265 mm
Ausführung:
Holländer / Emsländer Schaufel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
168
10
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 8,27*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 9,01*
3 Tage
168
1
€ 4,90*
ab € 6,31*
€ 9,09*
7 Tage
168
1
€ 4,95*
ab € 6,32*
€ 9,11*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 6,4576*
€ 9,2976*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.