Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD2135 Ø 115 x 22,22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD2135 Ø 115 x 22,22 mm
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD2135 Ø 115 x 22,22 mm
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD2135 Ø 115 x 22,22 mm
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD2135 Ø 115 x 22,22 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p945444
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     4017689003334
EAN/GTIN:
     4017689003334
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond
Diamant-Trennscheibe CD2135 • Lasergeschweißt • Einsatz: Winkelschleifer, Trennschleifer, FugenSchneider und Tischsägen • Für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Stahlbeton, Klinker, Ziegel, Waschbeton, Dachziegel, Granit (Trocken- und Nassschnitt)
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Hersteller:
Clever Diamond
Segmenthöhen:
10 mm
Bohrung-Ø:
22,22 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 115mm, Clever, Diamond, CD2135, Ø, 115
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,12*
€ 23,40*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 16,8682*
€ 23,4582*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,10*
€ 23,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,35*
€ 24,75*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.