Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clever Diamond Diamant-Trennscheibe 3302 Ø 115 mm x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe 3302 Ø 115 mm x 22,23 mm
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe 3302 Ø 115 mm x 22,23 mm
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe 3302 Ø 115 mm x 22,23 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p945441
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     4017689044061
EAN/GTIN:
     4017689044061
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond
Diamant-Trennscheibe 3302 • Direkt gesintert • Einsatzbereich: Winkelschleifer • Anwendungsbereich: Granit, harte Natur- und Kalksteine, Marmor, Hartbrandklinker, Beton, Stahlbeton, harte Baustoffe
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Bohrung:
22,23 mm
Hersteller:
Clever Diamond
Segmenthöhe:
10 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 115mm, Clever, Diamond, 3302, Ø, 115
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 28,57*
€ 37,92*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 28,8246*
€ 38,1446*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,87*
€ 38,47*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,09*
€ 38,57*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,66*
€ 39,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12268
ab € 28,29*
Ähnlich
Clever Diamond
11878
ab € 27,74*
Ähnlich
Clever Diamond
20584
ab € 22,77*
Ähnlich
Clever Diamond
11947
ab € 24,39*
Ähnlich
Clever Diamond
22608
ab € 21,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.