Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p944500 Herst.-Nr.: 4051428062244 EAN/GTIN: 4051428062244 |
| |
|
| | |
| Albatros THERMOGETIC LA Thermo-Funktions-Shirt 269470 Gr. L anthrazit Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 210 g/m² | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Albatros | Material: | 75% Baumwolle / 25% Polyester | Größe: | L EU | Ausführung: | Unterwäsche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Thermo-Shirt, Thermo-Unterhemd, Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, Thermo-Leggings, Thermo-Unterwäsche, Thermounterwäsche, Wärmeunterhose, herrenunterhemd grau, funktions shirt, herren-shirt l, Albatros, THERMOGETIC, LA, Thermo-Funktions-Shirt, 269470, Gr. |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,29* | € 17,52* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 12,87* | € 17,63* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 12,98* | € 17,74* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 13,25* | € 18,35* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 13,87* | € 19,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|