Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Sicherheitshalbschuh Reeny 71522 S1P ESD SRC DGUV Gr.47 schwarz/grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Baak Sicherheitshalbschuh Reeny 71522 S1P ESD SRC DGUV Gr.47 schwarz/grün
Baak Sicherheitshalbschuh Reeny 71522 S1P ESD SRC DGUV Gr.47 schwarz/grün
Baak Sicherheitshalbschuh Reeny 71522 S1P ESD SRC DGUV Gr.47 schwarz/grün
Baak Sicherheitshalbschuh Reeny 71522 S1P ESD SRC DGUV Gr.47 schwarz/grün
Baak Sicherheitshalbschuh Reeny 71522 S1P ESD SRC DGUV Gr.47 schwarz/grün
Baak Sicherheitshalbschuh Reeny 71522 S1P ESD SRC DGUV Gr.47 schwarz/grün
Baak Sicherheitshalbschuh Reeny 71522 S1P ESD SRC DGUV Gr.47 schwarz/grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p944484
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783084549
EAN/GTIN:
     4031783084549
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Baak Sicherheitshalbschuh Reeny 71522 S1P ESD SRC DGUV 

Ausführung: 
  • EN 20345, S1P ESD SRC DGUV
  • Schutzkappe: Kunststoff
  • Durchtrittssicherheit: metallfreie Durchtrittsohle
  • Obermaterial: abriebfestes Mikrofaserobermaterial
  • Futter: klimaregulierendes Textilfutter
  • Einlegesohle: ESD-Softstep-Einlegesohle, antibakteriell
  • Sohle: EVA-Nitrilsohle mit Flexzone
  • Metallfrei: ja
  • Gewicht: 515g / Stück, Gr. 42
  • Weite: 10,5 in Größe 36-40 
  • Weite: 12 in Größe 41-48 
  • Besonderheiten: Baak go & relax System, Flexkappe und Flexzone zum Fußgerechten Abknicken, vollflächige Dämpfung zur Schonung der Gelenke

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
Weite:
12
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Baak
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
47
Farbe:
schwarz/grün
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
ja
Gewicht:
530 g
Material:
Textil
Schutzkappe:
Kunststoff
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 53,80*
€ 70,42*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,64*
€ 70,96*
10 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 56,62*
€ 72,03*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,12*
€ 80,07*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,97*
€ 80,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,42*
€ 83,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,70*
€ 80,56
pro Paar
ab 3 Paar
€ 66,24*
€ 78,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,50*
€ 74,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,59*
€ 72,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,80*
€ 64,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
71522
ab € 54,02*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,88*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,83*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,83*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,79*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,72*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,83*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,72*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,85*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,82*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,81*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.