Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p944294 Herst.-Nr.: 7100040086 EAN/GTIN: 4046719909476 |
| |
|
| | |
| 3M Einwegschutzanzug 4540+
Ausführung: - Hohe Bewegungsfreiheit
- Dreieck aus atmungsaktivem Material auf der Rückseite
- Elastische Einsätze an Hüfte und Knöcheln
- 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz
- Verstärkte Nähte für verbesserte Haltbarkeit
- 3-teilige Kapuze für besondere Kompatibilität mit -Augen- und Atemschutz
- Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5)
- Schutz gegen flüssige Chemikalien (Typ 6)
- Schutz vor radioaktiven, kontaminierten Partikeln
- Zulassung/Norm: Nach EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008
- Farbe: blau/weiß
Material: Vorderseite aus mikroporösem PE-Laminat, Rückseite aus SMMMS, fusselarm
Anwendungsbereiche: Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Zementherstellung, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie, Farbspritzen und Beschichten, Schleifen und Polieren
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | weiß | Größe: | XL | Farbe: | blau/weiß | Form: | lang | Hersteller: | 3M | Material: | Polyethylen / SMS | Ausführung: | Einwegkleidung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einwegoverall gr.xl weiß kat.iii typ 5/6, einmalanzug weiß, einmalanzug blau, 3M, 4540+, Gr., XL, blau/weiß |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,13* | € 11,11* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,22* | € 11,12* | | | | | 27 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,39* | ab € 11,26* | € 11,37* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 9,82* | € 11,76* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,43* | € 11,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|