Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schutzanzug 4520 Typ 5/6 Gr. S weiß/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Schutzanzug 4520 Typ 5/6 Gr. S weiß/grün
3M Schutzanzug 4520 Typ 5/6 Gr. S weiß/grün
3M Schutzanzug 4520 Typ 5/6 Gr. S weiß/grün
3M Schutzanzug 4520 Typ 5/6 Gr. S weiß/grün
3M Schutzanzug 4520 Typ 5/6 Gr. S weiß/grün
3M Schutzanzug 4520 Typ 5/6 Gr. S weiß/grün
3M Schutzanzug 4520 Typ 5/6 Gr. S weiß/grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p944136
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000089642
EAN/GTIN:
     4046719401055
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
3M Schutzanzug 4520 Typ 5/6

Ausführung:
  • Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben und Flüssigkeiten. Typ 5/6 
  • Wasserdampfdurchlässig 
  • 3-lagige Kapuze 
  • Elastische Einsätze an der Hüfte 
  • Gestrickte Bündchen 
  • Norm: EN 1073-2, EN ISO 13982-1:2004 Typ 5, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6
Material: 
SMS 
Weitere Informationen:
Größe:
S
Material:
SMS
Form:
lang
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
3M
Farbe:
weiß/grün
Ausführung:
Einwegkleidung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,82*
€ 6,03*
3 Tage
41
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,91*
€ 7,16*
10 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 7,32*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,93*
€ 8,03*
2 Tage
48
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,74*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.