Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Base Sicherheitshalbschuh B0609 Rafting S3 SRC Gr. 43 braun/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Base Sicherheitshalbschuh B0609 Rafting S3 SRC Gr. 43 braun/schwarz
Base Sicherheitshalbschuh B0609 Rafting S3 SRC Gr. 43 braun/schwarz
Base Sicherheitshalbschuh B0609 Rafting S3 SRC Gr. 43 braun/schwarz
Base Sicherheitshalbschuh B0609 Rafting S3 SRC Gr. 43 braun/schwarz
Base Sicherheitshalbschuh B0609 Rafting S3 SRC Gr. 43 braun/schwarz
Base Sicherheitshalbschuh B0609 Rafting S3 SRC Gr. 43 braun/schwarz
Base Sicherheitshalbschuh B0609 Rafting S3 SRC Gr. 43 braun/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p941259
Hersteller:
     BASE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8057741714958
Suchbegriffe:
Halbschuhe
halbschuh s3 gr. 43
halbschuhe
halbschuhe s3
Base Sicherheitshalbschuh B0609 Rafting S3 SRC 

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S3 SRC 
  • Schuhkappe: Kunststoff
  • Durchtrittssicherheit: flexible Zwischensohle
  • Obermaterial: Volleder
  • Futter: SmellStop 100% antibakteriell
  • Einlegesohle: Dry´n Air, Fresh´n Flex
  • Sohle: Ermüdungshemmede Air Tech + Tpu-Skin
  • Metallfrei: Ja
  • Gewicht: 518 g / Stück Größe 42
  • Weite: 11
  • Besonderheiten: niedriges Profil, ermüdungshemmende Laufsohle, leicht

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
sicherer Fußschutz und perfekte Wasserfestigkeit
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
braun/schwarz
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Kunststoff
Weite:
11
Internetfarbe:
braun
Hersteller:
Base
Sicherheitsklasse:
S3
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
nein
Gewicht:
518 g
Material:
Leder
Ausführung:
Halbschuh
Weitere Suchbegriffe: Base-B0609 Rafting S3 43 braun/schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 74,89*
€ 97,30*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 80,10*
€ 103,47*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,30*
€ 115,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,18*
€ 114,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,63*
€ 109,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,61*
€ 104,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,89*
€ 89,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.