| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p938938 Herst.-Nr.: 4031783084679 EAN/GTIN: 4031783084679 |
| |
|
| | |
| Baak Sicherheitshalbschuh Harris 7214 S3 ESD SRC DGUV
Ausführung: - EN 20345, S3 ESD SRC DGUV
- Schutzkappe: Aluminium Flexkappe
- Durchtrittsicherheit: textile, flexible Zwischensohle
- Obermaterial: Glattleder
- Futter: klimaregulierendes Textilfutter
- Einlegesohle: weich dämpfende Softstep-Einlegesohle
- Sohle: PU/PU-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich
- Metallfrei: Nein
- Gewicht: 620 g / Stück, Gr. 42
- Weite: 11 (Gr.36-47)
- Weite 13(Gr.39-50)
- Besonderheiten: Baak® go&relax-System, Flexkappe und Flexzone zum fußgerechten Abknicken, Fußbett atmungsaktiv mit sehr hoher feuchtigkeitsaufnahme
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich sicherer Fußschutz und perfekte Wasserfestigkeit Weitere Informationen: | | Verschluss: | Schnürung | Weite: | 11 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Baak | Sicherheitsklasse: | S3 | Farbe: | schwarz | PSA-Kategorie: | Kat. II | Gewicht: | 620 g | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | Material: | Leder | Schutzkappe: | Aluminium | ESD: | ja | Größe: | 41 | Ausführung: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe schwarz 41, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Baak-7214N S3 S3 41 schwarz |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 52,93* | € 62,75* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,67* | € 63,31* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 62,13* | € 71,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,27* | € 71,06* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,68* | € 73,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|