Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Rolltasche 21 Fächer, 3 Taschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Rolltasche 21 Fächer, 3 Taschen
Forum Rolltasche 21 Fächer, 3 Taschen
Forum Rolltasche 21 Fächer, 3 Taschen
Forum Rolltasche 21 Fächer, 3 Taschen
Artikel-Nr.:
     5417B-p933542
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784919562
EAN/GTIN:
     4317784919562
Suchbegriffe:
Werkzeug-Rolltasche
Werkzeugrolle
Werkzeugrolltasche
forum werkzeugrolle
Werkzeugrolltasche

• Nylon 1680 Denier
• Verschließbar mit Steckverschluss
• 21 Einsteckfächer
• 3 Taschen mit Klettverschluss
• Trageschlaufe

Lieferung: Ohne Inhalt.

Weitere Informationen:
rollbar:
Ja
Farbe:
schwarz
Material:
Nylon 1680 Denier
Verschlußanzahl:
2 St.
Innenausstattung:
21 Einsteckfächer, 3 Taschen mit Klettverschluss
Verschlußtyp:
Steckverschluss
SB-Verpackt:
Nein
Breite:
350 mm
Länge:
750 mm
Gewicht:
530 kg
Hersteller:
Forum
Weitere Suchbegriffe: werkzeug rolltasche, Forum, Rolltasche, 21, Fächer,, 3, Taschen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,02*
€ 11,10*
6 Tage
461
€ 4,95*
ab € 7,70*
€ 11,15*
€ 9,80*
ab € 7,87*
€ 11,42*
€ 9,80*
ab € 7,88*
€ 11,42*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.