Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 5 x 0,5 DIN 374 HSS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 5 x 0,5 DIN 374 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 5 x 0,5 DIN 374 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 5 x 0,5 DIN 374 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 5 x 0,5 DIN 374 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 5 x 0,5 DIN 374 HSS-E
Artikel-Nr.:
     5417B-p898943
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     39504
EAN/GTIN:
     4022835395041
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 5X0,5 DIN 374 HSS-E
Weitere Informationen:
Nutenform:
gerade
Lochart:
Durchgangsloch
Hersteller:
Völkel
Steigung:
0,5
Ausführung:
Form B
Werkstoff:
HSSE
Nenndurchmesser:
5 mm
Norm:
DIN 374 B
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m5 x 0,5, fein gewindebohrer, feingewindebohrer m5, Völkel, Maschinengewindebohrer, Form, B, M, 5
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 7,85*
€ 11,29*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,46*
€ 11,29*
2 Tage
20
8
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 11,41*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,55*
€ 11,41*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.