| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p889075 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4033965078230 |
| |
|
| | |
| Stabilus Sicherheitshalbschuh 3112 A S1 ESD SRC
Ausführung:
Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1, ESD
Fußbett: - Patentiertes Wörishofer BIOair Tieffußbett
- integriertes Lamellenfußbett ist anatomisch optimal geformt
- gleichmäßige Belastung der gesamten Fußfläche gewährleistet
- das Tieffußbett hilft Wirbelsäule und Gelenke zu schonen
Brandsohle: - Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle
- anatomische Ausformung fördert die Durchblutung
- Sohle: PU/PU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, Schockabsorber
Material: - Schaft aus Microfiber und Textilien
- Futter aus naturbelassenem Orthopädiefutterleder
- saugfähig und atmungsaktiv
Sicherheit: Aluminiumkappe Weite: Komfortbreite Farbe: dunkelblau
Weitere Informationen: | | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | nein | Schutzkappe: | Aluminium | Weite: | 11 | ESD: | ja | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Stabilus | Material: | Textil | Farbe: | schwarz/grau | Sicherheitsklasse: | S1 | Größe: | 43 | Ausführung: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-schuhe 43 s1, antistatik schuhe, esd schuhe s1, Sicherheitshalbschuh, A,«, »3112, Stabilus, A«,, ESD |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 71,51* | € 83,44* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,17* | € 85,83* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,73* | € 85,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 75,00* | € 87,52* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 71,46* | € 103,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|