Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dupont TYVEK 600 PLUS SCHUTZANZUG Gr. 2-L (54/56) 2925-2 Gr. 2-L (54/56)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dupont TYVEK 600 PLUS SCHUTZANZUG Gr. 2-L (54/56) 2925-2 Gr. 2-L (54/56)
Dupont TYVEK 600 PLUS SCHUTZANZUG Gr. 2-L (54/56) 2925-2 Gr. 2-L (54/56)
Dupont TYVEK 600 PLUS SCHUTZANZUG Gr. 2-L (54/56) 2925-2 Gr. 2-L (54/56)
Artikel-Nr.:
     5417B-p888873
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     2925-2
EAN/GTIN:
     5450208000534
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
- Norm: PSA Kategorie 3, TYP 4-B/5-B/6-B
- Obermaterial: 100% Polyethylen, (HDPE Tyvek®) antistatisch ausgerüstet
- Farbe: weiß mit heiß überklebten blauen Nähten
- Größen: M-XXXL
- Material ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel
- sprühdicht gem. EN 14605 (Typ 4)
- partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
- begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
- Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2
- blut- und virendicht gem. EN 14126
- antistatisch gem. EN 1149-5
- hohe Atmungsaktivität durch Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit
- hohe Barriere gegen feine Partikel und Faser
- Schutzanzug ist fusselarm, von beiden Seiten antistatisch ausgerüstet und frei von Silikonen
- genähte und heiß überklebte Nähte bieten dieselbe Barriere wie das Material
- Kombiniert Typ 4 Schutz mit dem Komfort eines Schutzanzugs aus Spinnvlies-Material
- Kapuzenform und Gummizug um die Kapuze ermöglichen optimalen Sitz in Verbindung mit einer Atemschutzmaske
- Dichter Maskenabschluss
- Tyvek® -Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung
- Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen
- eingeklebter Gummizug in der Taille
- Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. III
Marke:
Dupont®
Hersteller:
Dupont
Internetfarbe:
weiß
Form:
lang
Material:
100% Polyethylen
Farbe:
weiß
Größe:
L
Ausführung:
Einwegkleidung
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 7,01*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 7,04*
1
€ 8,95*
ab € 5,97*
€ 8,39*
6 Tage
578
100
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 8,41*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,19*
€ 11,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.