Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Rocker Gr. 40 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Rocker Gr. 40 schwarz
Stiefel Dunlop Rocker Gr. 40 schwarz
Stiefel Dunlop Rocker Gr. 40 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p888470
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713197355274
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Arbeitsschutzstiefel
Sicherheitsstiefel »Rocker«, S5, SRA Zulassung/Norm: EN ISO20345:2011 S5 SRA Ausführung: • Herausragende Beständigkeit gegen verschiedene Flüssigkeiten und Substanzen • Lange Lebensdauer Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, diverse Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe und Stahl-Mittelsohle zum Schutz gegen Durchstiche und Verletzungen der Zehen Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
Nein
Material:
PVC/Nitrilkautschuk
Schutzkappe:
Stahl
Farbe:
schwarz
ESD:
Nein
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Dunlop
Sicherheitsklasse:
S5
Größe:
40
Ausführung:
Stiefel
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,72*
€ 29,53*
€ 3,95*
ab € 25,73*
€ 29,54*
Lager 5417
€ 5,20*
ab € 25,77*
€ 29,59*
€ 8,50*
ab € 28,14*
€ 32,31*
€ 5,20*
ab € 28,18*
€ 32,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,59*
€ 35,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,90*
€ 34,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,09*
€ 32,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,25*
€ 31,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,77*
€ 30,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.