Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsschuh RIO LOW S3L FO SR 642750 Gr. 42 schwarz-blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma Sicherheitsschuh RIO LOW S3L FO SR 642750 Gr. 42 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO LOW S3L FO SR 642750 Gr. 42 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO LOW S3L FO SR 642750 Gr. 42 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO LOW S3L FO SR 642750 Gr. 42 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO LOW S3L FO SR 642750 Gr. 42 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO LOW S3L FO SR 642750 Gr. 42 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO LOW S3L FO SR 642750 Gr. 42 schwarz-blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p888413
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     4051428045858
EAN/GTIN:
     4051428045858
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Puma Sicherheitsschuh RIO LOW S3L FO SR 642750 Gr. 42 schwarz-blau
Weitere Informationen:
Hersteller-Nr.:
642750
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
nein
Weite:
11
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Puma
Sicherheitsklasse:
S3
Material:
Leder
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Gewicht:
730 g
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
42
Ausführung:
Stiefel
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 69,45*
€ 82,12*
2 Tage
18
pro Paar
€ 5,50*
ab € 71,17*
€ 82,39*
2 Tage
18
pro Paar
Frei Haus
ab € 71,68*
€ 82,76*
4 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 71,94*
€ 83,25*
17 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 73,51*
€ 84,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,12*
€ 97,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,87*
€ 95,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,78*
€ 88,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,16*
€ 87,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,45*
€ 82,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,90*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.