Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Stielbuerste 40cm PES D0,50mm,Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HACCP-Stielbuerste 40cm PES D0,50mm,Blau
HACCP-Stielbuerste 40cm PES D0,50mm,Blau
HACCP-Stielbuerste 40cm PES D0,50mm,Blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p885302
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     18344053
EAN/GTIN:
     4250560515483
Suchbegriffe:
Abwaschbürste
Pfannen-Bürste
Pfannenbürste
Siebbürste
HACCP-Stielbürste • Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Drahtstärke:
0,5
Anwendung:
Zum Reinigen, Mattieren von Messingteilen und Einsatz in der Holzindustrie
Gesamtlänge:
400
Farbe:
blau
Länge:
400
Material:
Polyester PBT
Mit Aufhängeloch:
ja
Bürstenkörpermaterial:
Kunststoff
Besatzart:
glatt
Besatzstärke:
0,5
Einsatzbereich:
Säubern
Besatzmaterial:
Polyester PBT
Hersteller:
Nölle
Weitere Suchbegriffe: Spül-Bürste, Spülbürste, Stielbürste, Stielscheuerbürste, nölle stielbürste haccp 40cm blau, siebbürste, spülbürste blau, HACCP-Stielbürste,, HACCP-Reinigungsgeräte, Besen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,74*
€ 6,13*
1 Tag
18
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,80*
€ 6,21*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,79*
€ 6,36*
5 Tage
18
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,50*
€ 7,20*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,78*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18344052
ab € 4,88*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18344051
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.