Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Holsteiner Sandschaufel mit E-Stiel, rot, Gr.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Holsteiner Sandschaufel mit E-Stiel, rot, Gr.2
Idealspaten Holsteiner Sandschaufel mit E-Stiel, rot, Gr.2
Idealspaten Holsteiner Sandschaufel mit E-Stiel, rot, Gr.2
Idealspaten Holsteiner Sandschaufel mit E-Stiel, rot, Gr.2
Idealspaten Holsteiner Sandschaufel mit E-Stiel, rot, Gr.2
Idealspaten Holsteiner Sandschaufel mit E-Stiel, rot, Gr.2
Idealspaten Holsteiner Sandschaufel mit E-Stiel, rot, Gr.2
Artikel-Nr.:
     5417B-p878646
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     51040327
EAN/GTIN:
     4005827510141
Suchbegriffe:
Holsteiner Spaten
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteiner Sandschaufel DIAMANT-PIONIER • Rot pulverbeschichtet, gehärtet
Weitere Informationen:
Stielform:
Langstiel
Stielmaterial:
Esche
Breite 1:
250 mm
Mit Stiel:
Ja
Marke:
Idealspaten
Modell:
DIAMANT-PIONIER Holsteiner Sandschaufel
Hersteller:
Idealspaten
Größe:
2
Breite 2:
250 mm
Blatthöhe:
270
Blattveredelung:
rot pulverbeschichtet
Gewicht:
1900 kg
Stiellänge:
1300 mm
Stiel:
Ja
Blattbreite:
250 mm
Blattlänge:
270 mm
Ausführung:
Holsteiner Schaufel
Weitere Suchbegriffe: Holsteinerschippe, Sandschaufel, Sandschippe, Idealspaten, Spaten, holsteiner schaufel größe 2, holsteiner schaufel, Schaufeln, Sandschaufel,, rot, Ideal, Holsteiner
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 16,2487*
€ 22,4487*
€ 4,80*
ab € 16,38*
€ 22,66*
€ 4,80*
ab € 16,50*
€ 22,66*
1 Tag
74
€ 4,90*
ab € 20,78*
€ 28,46*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,71*
€ 31,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.