Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEMKA Flexipfosten 1000 mm, Ø 80 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEMKA Flexipfosten 1000 mm, Ø 80 mm, gelb
TEMKA Flexipfosten 1000 mm, Ø 80 mm, gelb
TEMKA Flexipfosten 1000 mm, Ø 80 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     5417B-p878629
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     4250410124193
EAN/GTIN:
     4250410124193
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Flexipfosten • Material: Kunststoff, reflektierend • Extrem robust und flexibel Lieferung: Inklusive Schrauben und Dübel. Hinweis: Richtet sich wieder auf und schont die Fahrzeuge.
Weitere Informationen:
Mobile Ausführung:
Nein
Material Pfosten:
PUR
Einschlagkettenpfosten:
Nein
Für Innenbereich:
Ja
Für Außenbereich:
Ja
Tüv/GS geprüft:
Nein
Garantie:
Nein
Hersteller:
Temka
Gesamtlänge:
1.000 mm
Farbe:
gelb
Länge:
1000
Ausführung:
gelb
Zum Einbetonieren:
Nein
Zum Aufschrauben:
Ja
Pfosten-Ø:
80 mm
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten flexipfosten, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Baustellen-/Straßenabsperrungen, Flexipfosten, Flexipfosten/Zubehör
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,53*
€ 52,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,18*
€ 52,61*
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 40,02*
€ 52,65*
9 Tage
6
€ 4,95*
ab € 41,28*
€ 54,20*
4 Tage
6
€ 4,90*
ab € 42,24*
€ 55,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
40100A042 630000002+630101001
ab € 104,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.