Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p876213 Herst.-Nr.: 175001.02 EAN/GTIN: 4002632921087 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsmesser SECUNORM 175
Mit automatischem Klingenrückzug: Die Klinge wird automatisch in den Griff zurückgezogen, wenn der Schieber nicht betätigt wird und die Klinge das Schneidmaterial verlässt. Einfacher Klingenwechsel ohne Hilfsmittel, die Klinge ist 4-fach nutzbar. Für Rechts- und Linkshänder geeignet durch beidseitigen Schieber. Zum Schneiden von bis zu 3-lagigem Karton, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Kunststoffumreifung, Klebeband und Schnur. Weitere Informationen: | | Maße Einzelkarton/ VE 1: | 112 x 15 x 35 mm | Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): | 4-fach nutzbar | Sicherheitstechnik: | Automatischer Klingenrückzug | Softgrip: | true | EAN Code Umkarton/ VE 2: | 4002632972409 | Montierte Klinge Klingenform (Messer): | Rechteckklinge | Tiefe / Breite (KOMO): | 13.5 mm | Grundpreis: | Nein | Artikelnummer: | 175001 | Montierte Klinge Sicherheitsklinge (Messer): | nein | Länge (KOMO): | 109.5 mm | Schutzkappe: | Nein | Produktname: | SECUNORM 175 | Optionale Klinge: | 145 | Klingenwechsel abschließbar: | Nein | Händigkeit: | Rechts-/Linkshänder | Montierte Klinge: | 45 | Titel Produktbeschreibung: | Erstaunlich viel Komfort in dieser Klasse. | Produktart: | Messer | Sicherheitsverriegelung: | Nein | MDP: | Nein | GS Zeichen: | true | Klingenstärke: | 0,3 | Klingenrückzug automatisch: | Ja | Basismaterial: | Glasfaserverstärkter Kunststoff | Mindestbestellmenge (Werbedruck): | 100 Stück | Gürtelclip: | Nein | Einblick auf Schnittpunkt: | Nein | Mindestabnahme-Menge - bei Sonderfarben: | 3000 Stück | Anwendung: | Für Folie, Klebeband, Kunststoffumreifungen und Sackwaren | Klingenmagazin: | Nein | Klingenaustrittslänge: | 13 | Sonderfarbe möglich: | false | Maße (L x B x H): | 109.5 x 13.5 x 34 mm | Aufhängeloch: | Ja | Als Werbeartikel möglich: | false | Transportsicherung: | nein | Gewicht (KOMO + Verp. 1 + Verp. 2 + Bedienungsanleitung): | 0.7705 kg | Klingenwechsel benötigt Werkzeug: | false | Breite: | 18,4 | Abbrechklinge: | Nein | Gewicht (KOMO + Verp. 1 + Bedienungsanleitung): | 0.0360 kg | Klingenwechsel ohne Werkzeug: | Ja | Farbe: | schwarz | Gewicht (KOMO): | 0.0310 kg | Magnet auf dem Klingenträger: | Nein | Länge: | 109,5 | Klingenwechsel werkzeuglos: | Ja | Verpackungseinheit 2: | 20 im Umkarton | Gewicht: | 31 | SB-Verpackt: | Ja | Verpackungseinheit 1: | 1 im Einzelkarton | Montierte Klinge Klingenbeschichtung (Messer): | Nein | Klappbar: | Nein | Maße Umkarton/ VE 2: | 148 x 78 x 116 mm | Montierte Klinge rostfrei (Messer): | Nein | Griffmaterial: | Kunststoff, glasfaserverstärkt | Ersatzklingen im Griff: | Nein | Hersteller: | Martor | Schnitttiefe: | 10 mm | Klingenbreite: | 18,4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Universal-Messer, Universalmesser, sicherheitsmesser cuttermesser martor, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, 175, Martor, SECUNORM |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 3,95* | ab € 2,55* | € 3,06* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,68* | € 3,17* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,58* | € 3,61* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,84* | € 3,63* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,81* | € 4,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|