Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Abisolierzange stripax ULTIMATE, 0,14-6 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller Abisolierzange stripax ULTIMATE, 0,14-6 mm²
Weidmüller Abisolierzange stripax ULTIMATE, 0,14-6 mm²
Weidmüller Abisolierzange stripax ULTIMATE, 0,14-6 mm²
Artikel-Nr.:
     5417B-p876204
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1468880000
EAN/GTIN:
     4050118274158
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Automatische Abisolierzange, Leiterquerschnitt 0,14–6 mm² Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die V-Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Mit Längenanschlag. Die präzise Messerform verhindert ein Beschädigen des Leiters und ermöglicht so ein problemloses Abisolieren von schwer zu bearbeitenden Isolierwerkstoffen. Auch feinadrige Litzen werden schonend abisoliert. Mit integriertem Kabelschneider bis 6 mm². Zum Abisolieren und Schneiden von UL-spezifizierten Leitern und halogenfreien Isolationsmaterialien sowie feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation.
Weitere Informationen:
Zangenmaterial:
Kunststoff, glasfaserverstärkt
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Öffnungsfeder:
Ja
SB-Verpackt:
Ja
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Anwendung:
Zum Abisolieren und Schneiden von UL-spezifizierten Leitern und halogenfreien Isolationsmaterialien sowie feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation mm²
Hersteller:
Weidmüller
Typ:
Abisolier-Zange
Gesamtlänge:
190 mm
Länge:
190
Werkstoff:
Kunststoff, glasfaserverstärkt
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, weidmüller abisolierzange 6mm², abisolierzange weidmüller, abisolierzange, Weidmüller, mm²,, Automatische, Abisolierzangen, 0,14-6, Ultimate
Angebote (47)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 67,89*
€ 77,90*
1 Tag
37
€ 7,90*
ab € 67,64*
€ 77,93*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 68,01*
€ 77,94*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 68,04*
€ 78,26*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 69,23*
€ 81,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1471390000
ab € 28,82*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,40*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.