Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diewe Diamant-Trennscheibe SlimFast 115x1,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diewe Diamant-Trennscheibe SlimFast 115x1,2mm
Diewe Diamant-Trennscheibe SlimFast 115x1,2mm
Diewe Diamant-Trennscheibe SlimFast 115x1,2mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p874844
Hersteller:
     DIEWE
Herst.-Nr.:
     4017222101237
EAN/GTIN:
     4017222101237
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 115 x 1,2 x 22,...
Diamant-Trennscheibe SLIM-FAST Superdünne Diamant-Trennscheibe, speziell zum Trennen von StahlblechPROFILen geeignet. Die multifunktionale Diamanttrennscheibe gewährleistet exakte Schnitte, saubere Kanten und hohe Standzeit. Maximale Präzision beim Schneiden von Fliesen, Kacheln, Keramik, dünne Granite, Feinsteinzeug und Marmorplatten.
Weitere Informationen:
Schnittbreite mm:
1,2
Segmentbreite:
1,2
Artikeltyp:
Diamanttrennscheibe
Hersteller:
Diewe
Stärke:
1,2 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 115mm, Diewe, SlimFast, 115x1,2mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,48*
€ 32,56*
5 Tage
3
€ 4,90*
ab € 24,61*
€ 32,85*
7 Tage
3
€ 4,95*
ab € 24,71*
€ 32,87*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 25,18*
€ 33,36*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 25,0876*
€ 33,4876*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.