Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 5x2,5mm2, 25-m-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 5x2,5mm2, 25-m-Ring
Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 5x2,5mm2, 25-m-Ring
Artikel-Nr.:
     5417B-p874379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1003020616
EAN/GTIN:
     4010480904985
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 2,5 mm² • Feuchtraumleitung 5-adrig • Nennspannung: 300/500 V • Aufbau: gem. VDE 0250 ein- oder mehrdrähtiger Kupferleiter, mit grün/gelb gekennzeichneter Schutzleiter-Ader, Isolierung und Mantel aus Kunststoff (PVC) • Verwendung: in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien (wenn vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt); auf, in oder unter Putz. Nicht für Verlegung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton
Weitere Informationen:
Anzahl der Adern:
5
Kabelquerschnitt:
5 x 1,5
Kabellänge:
25
Farbe:
grau
Grundpreis:
Ja
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel nym-j 5x2,5mm², feuchtraumkabel 5x6, feuchtraumkabel, PVC-Mantelleitung, mm², Leitungen, Feuchtraum-Mantelleitung, 5x2,5
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 60,97*
€ 78,76*
2 Tage
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 63,1912*
€ 79,1512*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,45*
€ 79,47*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 64,08*
€ 80,19*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,39*
€ 81,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 2,4388* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.