Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p874080 Herst.-Nr.: 6001-1.5/3 EAN/GTIN: 4000896141678 |
| | |
|
| | |
| - Für alle Verschraubungen mit geringem Drehmoment z.B. Scheibenbremsen am Fahrrad
- Für Anzugs-Drehmomente von 0,6 bis 1,5 Nm
- Deutlich spür- und hörbare Drehmoment-Auslösung bei Erreichen des eingestellten Drehmoments durch Überratschen
- Lösen ohne Drehmoment-Funktion möglich
- Schnelle und präzise Einstellung der Drehmoment-Werte mit Winkel-Schraubendreher (Hazet 2100-06, im Lieferumfang enthalten)
- Einsteck-Bithalter mit Magnet für alle Bits mit Außensechskant 6,3 = 1/4 Zoll Antrieb oder Hazet Adapter 2304 zum Verbinden mit Außenvierkant 6,3 = 1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätzen Hazet 850
- Genauigkeit (Toleranz) in Anlehnung an EN ISO 6789
- Inhalt:
Drehmoment-Griff mit Einsteck-Bithalter 2239-7, Winkel-Schraubendreher 2100-06 - Kunststoffgriff
- Made In Germany
- Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
- Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
- Nm min-max: 0.6 – 1.5 Nm
- Toleranz: 10 %
- Kein Zurückdrehen mehr: bei den Hazet Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
- Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen: | | Abtriebsform: | Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll) | Toleranz: | 10 | Hersteller: | Hazet | Gewicht: | 150 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, drehmoment-schraubendreher hazet, drehmoment-schraubendreher-satz, Hazet Drehmomentschraubendreher 6001-1.5/3 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,76* | € 67,73* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 53,78* | € 67,76* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,31* | € 68,37* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,58* | € 68,69* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 55,16* | € 71,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|