Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DT 900 U Diamanttrennscheiben, 500 x 3,7 x 25,4 mm 36 Segmente 40 x 3,7 x 10 mm, Engverzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingspor DT 900 U Diamanttrennscheiben, 500 x 3,7 x 25,4 mm 36 Segmente 40 x 3,7 x 10 mm, Engverzahnt
Klingspor DT 900 U Diamanttrennscheiben, 500 x 3,7 x 25,4 mm 36 Segmente 40 x 3,7 x 10 mm, Engverzahnt
Klingspor DT 900 U Diamanttrennscheiben, 500 x 3,7 x 25,4 mm 36 Segmente 40 x 3,7 x 10 mm, Engverzahnt
Klingspor DT 900 U Diamanttrennscheiben, 500 x 3,7 x 25,4 mm 36 Segmente 40 x 3,7 x 10 mm, Engverzahnt
Klingspor DT 900 U Diamanttrennscheiben, 500 x 3,7 x 25,4 mm 36 Segmente 40 x 3,7 x 10 mm, Engverzahnt
Artikel-Nr.:
     5417B-p682639
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325155
EAN/GTIN:
     4014855217465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
klingspor diamanttrennscheibe
Vorteile: Universell einsetzbares Hochleistungswerkzeug - Extrem hohe Schnittgeschwindigkeit - Spezielle Segmentbindung für hohe Standzeit und sauberen Schnitt - Entwickelt für den professionellen Einsatz
Weitere Informationen:
Codenummer:
68042100
Anzahl Segmente:
36
NMAX:
3900
Segmentbreite:
3,7
Ausprägung:
SPECIAL
Einsatzbereich:
sonstige
Drehzahl max. 1/min:
3900
Bohrung:
25,4
Artikeltyp:
Diamanttrennscheibe
zulässige Drehzahl:
3900
Typ:
DT 900 U Special
Abmessung:
500X3,7X25,4
Zahnart:
engverzahnt
Form:
36E
MGr1:
12
Ausführung:
lasergeschweißt
Type:
DT 900 U
Eignung:
Baustellenmaterialien;Kalksandstein;Granit;Altbeton, armiert;Beton
Segmentanzahl:
36
Schnittversion:
Nass- und Trockenschnitt
Segmentierung:
eng verzahnt
Qualitätsklasse:
Special
Stärke:
3,7 mm
Max. U/min:
3900
Hersteller:
Klingspor
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
40
Bohrungsdurchmesser:
25,4 mm
Durchmesser:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe 500x40, Klingspor, DT, 900, U, Diamanttrennscheiben,, 500
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 231,47*
€ 278,31*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,08*
€ 283,16*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 261,40*
€ 309,22*
11 Tage
5
Frei Haus
ab € 262,34*
€ 310,61*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,72*
€ 313,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,31*
€ 331,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,38*
€ 319,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,68*
€ 318,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,62*
€ 304,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,35*
€ 294,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,47*
€ 275,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.