Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DT 300 UT Diamanttrennscheiben, 180 x 2,2 x 22,23 mm 2,2 x 7 mm, geschlossener Rand Turbo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingspor DT 300 UT Diamanttrennscheiben, 180 x 2,2 x 22,23 mm 2,2 x 7 mm, geschlossener Rand Turbo
Klingspor DT 300 UT Diamanttrennscheiben, 180 x 2,2 x 22,23 mm 2,2 x 7 mm, geschlossener Rand Turbo
Klingspor DT 300 UT Diamanttrennscheiben, 180 x 2,2 x 22,23 mm 2,2 x 7 mm, geschlossener Rand Turbo
Klingspor DT 300 UT Diamanttrennscheiben, 180 x 2,2 x 22,23 mm 2,2 x 7 mm, geschlossener Rand Turbo
Klingspor DT 300 UT Diamanttrennscheiben, 180 x 2,2 x 22,23 mm 2,2 x 7 mm, geschlossener Rand Turbo
Klingspor DT 300 UT Diamanttrennscheiben, 180 x 2,2 x 22,23 mm 2,2 x 7 mm, geschlossener Rand Turbo
Artikel-Nr.:
     5417B-p682589
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325355
EAN/GTIN:
     4014855218417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe d.180mm bohrung...
Vorteile: Universell einsetzbar, gute Schnittleistung, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Turboverzahnung für saubere und ausbruchsfreie Kanten - Ideal für Dachdecker
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
sonstige
Bohrung:
22,23
max. Drehzahl:
8500
Typ:
DT 300 UT Extra
Max. U/min:
8500
Segmentstärke:
2,2
Type:
DT 300 UT
Qualitätsklasse:
Extra
Segmentanzahl:
CR
Schnittversion:
Nass- und Trockenschnitt
Segmentierung:
Turbo geschlossen
zulässige Drehzahl:
8500
Ausführung:
gesintert
Hersteller:
Klingspor
Maschinentyp:
Winkelschleifer
Segmenthöhe:
7 mm
Segmentlänge:
CR
Stärke:
2,2 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 180 x 25,4, Klingspor, DT, 300, UT, Diamanttrennscheiben,, 180
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 14,28*
€ 20,85*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,93*
€ 21,75*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,79*
€ 22,14*
7 Tage
200
1
€ 5,50*
ab € 16,64*
€ 23,01*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 16,24*
€ 23,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
337148
ab € 3,18*
Zubehör
Klingspor
337282
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.