Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP M 7 x 1 DIN 371 HSS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP M 7 x 1 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP M 7 x 1 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP M 7 x 1 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP M 7 x 1 DIN 371 HSS-E
Artikel-Nr.:
     5417B-p670958
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     37740
EAN/GTIN:
     4022835377405
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m7x1
regel-gewindebohrer din376
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP M 7X1  DIN 371 HSS-E
Weitere Informationen:
Steigung:
1
Form:
C
Grad:
35°
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
HSSE
Anschnittform:
C
Lochart:
Sackloch
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vierkant:
5,5
Hersteller:
Völkel
Gewindelänge:
12
Kernlochdurchmesser:
6 mm
Toleranz:
6H
Schaftdurchmesser:
7 mm
Gewinde:
M 7X1
Gesamtlänge:
80 mm
Nutenform:
35° Rechtsspirale
Nenndurchmesser:
7 mm
Norm:
DIN 371
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer, Völkel, Maschinengewindebohrer, 35°, RSP, M, 7
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,68*
€ 11,03*
1 Tag
5
1
€ 6,95*
ab € 7,69*
€ 11,05*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,37*
€ 11,13*
19 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,69*
€ 11,14*
1
€ 5,90*
ab € 8,59*
€ 16,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.