Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Carbide Abbrechklinge 18 mm 5 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stanley Carbide Abbrechklinge 18 mm 5 St
Stanley Carbide Abbrechklinge 18 mm 5 St
Stanley Carbide Abbrechklinge 18 mm 5 St
Artikel-Nr.:
     5417B-p662306
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3253560118181
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Klingen FatMax Abbrechklinge 18 mm 5 Stück 5x langlebiger
Weitere Informationen:
Abbrechklinge:
Ja
SB-Verpackt:
Ja
Sollbruchstellen:
7
Grundpreis:
Nein
Inhalt:
5
Breite:
18
Form:
gerade
Hersteller:
Stanley
Weitere Suchbegriffe: Universalmesserklingen, stanley abbrechklingen 18 mm, abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, Stanley, Abbrechklinge, Ersatzklingen, mm, Carbide, 25
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,06*
€ 7,46*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,13*
€ 7,49*
1 Tag
16
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,38*
€ 7,83*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,20*
€ 7,83*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,31*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.