Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nölle Lackierwalze 10 cm, Schaumstoff, fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nölle Lackierwalze 10 cm, Schaumstoff, fein
Nölle Lackierwalze 10 cm, Schaumstoff, fein
Nölle Lackierwalze 10 cm, Schaumstoff, fein
Artikel-Nr.:
     5417B-p662047
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4250560501165
EAN/GTIN:
     4250560501165
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
Heizkörperwalzen ohne Bügel Moltopren, Pack à 2 Stück
Weitere Informationen:
Anwendung:
lösemittelhaltige Lacke
Farbe:
weiß
Material:
Schaumstoff
Ausführung:
Schaumstoff
Raumgewicht:
56 kg/m²
Für Steckbügel-Ø:
6 mm
SB-Verpackt:
Nein
Inhalt:
2
Rollenbreite:
100
Hersteller:
Nölle
Größe:
100
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
852
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,44*
€ 0,70*
4 Tage
3137
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,45*
€ 0,72*
6 Tage
1111
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,54*
€ 0,86*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,5825*
€ 0,9125*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
10705001
ab € 0,42*
Sonstiges
k.A.
704500
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.