| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p656570 Herst.-Nr.: 4017605112225 EAN/GTIN: 4017605112225 |
| |
|
| | |
| TL-Fußplatte, nach K1, Recycling-Kunststoff • Material: Recycling-Kunststoff • Einstecktaschen: 40 x 40 mm, 60 x 60 mm, 2 x Ø 42 mm Hinweis: Für Schaftrohr, Bauzaun oder Schrankenzaun geeignet. Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Abmessungen: | 800 x 400 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraffenbake, Sicherheitsbake, Warnbake, Schilderständer, bakenfußplatte wemas, schilderständer, K1, TL-Fußplatte, Verkehrzeichen/Schlider, Recycling- Kunststoff, K1,, Baustellen-/Straßenabsperrungen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,4857* | € 27,4857* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,20* | € 27,76* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 22,25* | € 29,57* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 22,32* | € 29,57* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 51,70* | € 66,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|