Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Clipper Diamantscheibe Pro Asphalt- 500 mm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norton Clipper Diamantscheibe Pro Asphalt- 500 mm Ø
Norton Clipper Diamantscheibe Pro Asphalt- 500 mm Ø
Norton Clipper Diamantscheibe Pro Asphalt- 500 mm Ø
Norton Clipper Diamantscheibe Pro Asphalt- 500 mm Ø
Norton Clipper Diamantscheibe Pro Asphalt- 500 mm Ø
Artikel-Nr.:
     5417B-p656433
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184611979
EAN/GTIN:
     5450248204350
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain

Hohe Qualität für eine hohe Beanspruchung.

Scheibe mit Schnitttiefenanzeiger.

Mit Schrägsegmenten als Unterschnittschutz.

Einsetzbar bei Asphalt, Asphalt über Beton und anderen abrasiven Materialien.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
500
Form:
Pro Asphalt
Ausführung:
PRO
Marke:
Norton Clipper
Bohrungsdurchmesser:
25,4
Anwendungsbereich:
Asphalt
Segmentbreite:
3,8
Bohrung:
25,4
Segmenthöhe:
10
Artikeltyp:
Pro Asphalt
Segment Höhe/Breite:
10,0/3,8
Hersteller:
Norton Clipper
Stärke:
3,8
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe 500x40, Norton, Clipper, Pro, Asphalt-, 500
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 319,75*
€ 378,09*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,10*
€ 381,58*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,98*
€ 381,59*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,00*
€ 400,34*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,09*
€ 449,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,93*
€ 443,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,90*
€ 414,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,27*
€ 403,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,75*
€ 380,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.