Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tortreibriegel f. 10mm Stange gelb chromatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tortreibriegel f. 10mm Stange gelb chromatiert
Tortreibriegel f. 10mm Stange gelb chromatiert
Tortreibriegel f. 10mm Stange gelb chromatiert
Tortreibriegel f. 10mm Stange gelb chromatiert
Tortreibriegel f. 10mm Stange gelb chromatiert
Tortreibriegel f. 10mm Stange gelb chromatiert
Artikel-Nr.:
     5417B-p655770
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016753147714
Suchbegriffe:
Torriegel
Tortreibriegel
Treibriegel
torriegel
Tortreibriegel, Stahl galv. verzinkt

Getriebekasten, Innenteile, Unterplatte und Schlaufen Stahl, gelb verzinkt.

Weitere Informationen:
Hub:
20 mm
für Vierkantstange:
10 mm
Ausführung:
mit 2 Schlaufen
Weitere Suchbegriffe: gelb, +, Deni, Schließtechnik, verz.
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 8,85*
€ 10,60*
1
€ 4,90*
ab € 9,53*
€ 10,64*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 10,89*
€ 13,03*
1
€ 3,95*
ab € 11,98*
€ 13,35*
1
€ 4,99*
ab € 11,15*
€ 13,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG