Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler PULSSCHLAG HIGH Bundhose 2324 5353-9799 Gr. 54 anthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler PULSSCHLAG HIGH Bundhose 2324 5353-9799 Gr. 54 anthrazit/schwarz
Kübler PULSSCHLAG HIGH Bundhose 2324 5353-9799 Gr. 54 anthrazit/schwarz
Kübler PULSSCHLAG HIGH Bundhose 2324 5353-9799 Gr. 54 anthrazit/schwarz
Kübler PULSSCHLAG HIGH Bundhose 2324 5353-9799 Gr. 54 anthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p654014
Herst.-Nr.:
     2324-5353-9799/54
EAN/GTIN:
     4053813023144
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Kübler Bundhose PULSSCHLAG high

Ausführung:

• Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster 8108 9119-45 
• Zwei Seitentaschen mit Übergriff-Funktion 
• 2 Gesäßtaschen mit CORDURA-Verstärkung, rechts verschließbar 
• Eine lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung 
• Schenkeltasche mit CORDURA-Verstärkung, verschließbar 
• Zusätzliche Reißverschlusstaschen 
• Elastischer Bundeinsatz 
• Schlitz mit Reißverschluss 
• Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone 
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert 
• Knieschutztaschen aus CORDURA, Öffnung oben, verschließbar 
• Taschenverstärker 
• Seitennaht-Stepp 
• Reflexeinsätze vorne und hinten 

Material: 
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Weitere Informationen:
Textilpflege:
Reinigen mit Perchlorethylen
Ausstattung:
vorgeformte Knie
Taschenart:
Handytasche (rechts)
Hauptfarbton:
anthrazitgrau
Verarbeitung Naht:
genäht
Hauptfarbe:
grau
Farbigkeit:
mehrfarbig
Größenspiegel:
38-66, 25-31, 90-118
Gewicht:
260 g/m²
Material Verstärkung:
100 % Polyamid (PA)
Verstärkung:
Knieverstärkung
Bundmaterial:
Gummi
Basis:
Berufshose
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Branche:
universelle Branche
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Verschlussart:
Knopf mit Knopfloch
Hosenart:
lange Hose
Gewebeart:
Stretch
Farbcode:
9799
Eigenname Material:
Cordura®
Nebenfarbe:
schwarz
Naht:
Seitennaht
Weitenverstellung:
Gummizug (Bund)
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Kübler
Form:
lang
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Farbe:
anthrazit/schwarz
Größe:
54
Ausführung:
Bundhose
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,38*
€ 62,42*
3 Tage
2
€ 4,79*
ab € 51,44*
€ 62,43*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,51*
€ 62,70*
6 Tage
55
€ 4,30*
ab € 50,97*
€ 63,42*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 53,86*
€ 67,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9799-48
ab € 49,40*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9799-50
ab € 50,84*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9799-52
ab € 50,87*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9799-56
ab € 54,65*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9799-58
ab € 55,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.