Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Kniepolster 15x25cm mittelblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kübler Kniepolster 15x25cm mittelblau
Kübler Kniepolster 15x25cm mittelblau
Kübler Kniepolster 15x25cm mittelblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p653789
Herst.-Nr.:
     4043849663032
EAN/GTIN:
     4043849663032
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Jetzt Pflicht für Handel und Arbeitgeber: Knieschutz nach DIN EN 14404! Nach der neuen EU-Norm gilt Knieschutz als persönliche Schutzausrüstung (PSA) im Sinne der Richtlinie 98/686/EWG.
Weitere Informationen:
Farbigkeit:
einfarbig
Branche:
universelle Branche
Leistungsstufe:
1
Internetfarbe:
blau
Art:
Kniepolster für Arbeitshosen
Hersteller:
Kübler
Höhe:
2.000 mm
Größe:
Einheitsgröße
Breite:
150 mm
Form:
Kastenform
Hauptfarbton:
mittelblau
Hauptfarbe:
blau
Abmessungen L x B x H:
15 x 250 mm mm
Ausführung:
Knieschoner
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kniepolster blau, kniepolster, Kübler, 15x25cm, mittelblau
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,78*
€ 9,55*
3 Tage
99
1
€ 4,79*
ab € 6,81*
€ 9,56*
6 Tage
128
1
€ 4,30*
ab € 7,00*
€ 9,96*
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 10,41*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,47*
€ 11,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,47*
€ 12,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,28*
€ 11,04
pro Paar
ab 25 Paar
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 7,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.