Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Gas- und Kombifilter 6055, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Gas- und Kombifilter 6055, A2
3M Gas- und Kombifilter 6055, A2
3M Gas- und Kombifilter 6055, A2
Artikel-Nr.:
     5417B-p653751
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000034749
EAN/GTIN:
     4046719695591
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
atemschutzfilter a2 3m
atemschutzfilter a2
3M Gas- und Kombifilter 6055, A2

Ausführung:
  • Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
  • Bajonett-Klick-Anschluss
  • Für 3M™ Masken Serie 6000, 7000 und 7500
  • Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004
  • Filterklasse: A2
Weitere Informationen:
Filterschutzklasse:
A2
Dolomitstaub-Prüfung D:
Nein
Filteranschluss:
Bajonett-Klick-Anschluss
Schutz:
A2
Grundpreis:
Nein
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
3M
Variante:
Atemschutzfilter
Filtersystem:
Gasfilter
Ausführung:
Atemschutz
Weitere Suchbegriffe: atemschutzfilter a, 3M, Gas-, und, Kombifilter, 6055,, A2
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
64
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 6,02*
3 Tage
1054
2
€ 5,90*
ab € 4,68*
€ 6,45*
8 Tage
6
2
€ 4,90*
ab € 5,40*
€ 6,77*
1 Tag
1464
8
€ 5,50*
ab € 6,37*
€ 7,20*
Lager 5417
2
€ 5,90*
ab € 6,15*
€ 8,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
54191933
ab € 76,37*
Zubehör
3M
8425.8
ab € 11,80*
Zubehör
3M
8427.12
ab € 20,25*
Zubehör
3M
8427.6
ab € 13,42*
Zubehör
3M
8429.12
ab € 32,10*
Zubehör
3M
8429.18
ab € 39,46*
Zubehör
3M
8429.9
ab € 24,42*
Zubehör
3M
50988
ab € 113,72*
Zubehör
3M
8710
ab € 0,77*
Zubehör
3M
ATG7006
ab € 13,01*
Zubehör
3M
ATG700
ab € 31,89*
Zubehör
3M
50408
ab € 92,9388*
Zubehör
3M
50409
ab € 132,86*
Zubehör
3M
50406
ab € 46,05*
Zubehör
3M
50407
ab € 50,6924*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.