Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Excess Bermuda Champ Gr. 54 grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Excess Bermuda Champ Gr. 54 grau/schwarz
Excess Bermuda Champ Gr. 54 grau/schwarz
Excess Bermuda Champ Gr. 54 grau/schwarz
Excess Bermuda Champ Gr. 54 grau/schwarz
Excess Bermuda Champ Gr. 54 grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p653429
Hersteller:
     Excess
Herst.-Nr.:
     792-2-41-23-GB-54
EAN/GTIN:
     4250331806628
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Excess Bermuda CHAMP

Ausführung:
  • Ergonomische Passform für maximale Bewegungsfreiheit
  • Robuste Verarbeitung mit 3-fach Nähten an stark beanspruchten Stellen
  • Sportliches Design mit zahlreichen Taschen
  • Strapazierfähiges und atmungsaktives Twill-Mischgewebe
  • Leicht und angenehm zu tragen
  • Perfekt für Arbeit und Freizeit
  • Leicht veredelbar mit individueller Logo-Stickerei
  • Leicht waschbar und pflegeleicht
  • Luftige, knielange Bermudas
  • Zahlreiche Taschen mit und ohne Patten und griffige Gurtbänder zum leichten Öffnen der Pattentaschen
  • Praktische Cargotasche am Bein mit integrierter Handytasche
  • Zollstocktasche mit integriertem Messerhalter und Bleistiftfach
  • doppelt gesicherte Klettschlaufe für extra Werkzeughalter und eine Mehrzwecköse für Karabinerhaken
Material: 
65 % Polyester und 35 % Cotton, TC Twill 280 g/m²

Weitere Informationen:
Größenspiegel:
48-60
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Reißverschluss
Naht:
Dreifachnaht
Ausstattung:
Hosenschlitz
Besonderheit Schlaufe:
verstellbar
Schlaufenart:
Werkzeugschlaufe
Hosenart:
kurze Hose
Nebenfarbe:
schwarz
Taschenart:
Cargotasche mit Patte (links)
Hauptfarbe:
grau
Farbigkeit:
mehrfarbig
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Excess
Form:
kurz
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
54
Ausführung:
Bermuda
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,76*
€ 41,53*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 31,91*
€ 41,68*
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 33,55*
€ 43,50*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 34,23*
€ 44,44*
3 Tage
4
€ 4,90*
ab € 34,97*
€ 45,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.