Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS halbflex. Schruppscheibe SHF Ø 115 mm Siliciumcarbid Korn 16, für Winkelschleifer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LUKAS halbflex. Schruppscheibe SHF Ø 115 mm Siliciumcarbid Korn 16, für Winkelschleifer
LUKAS halbflex. Schruppscheibe SHF Ø 115 mm Siliciumcarbid Korn 16, für Winkelschleifer
LUKAS halbflex. Schruppscheibe SHF Ø 115 mm Siliciumcarbid Korn 16, für Winkelschleifer
LUKAS halbflex. Schruppscheibe SHF Ø 115 mm Siliciumcarbid Korn 16, für Winkelschleifer
LUKAS halbflex. Schruppscheibe SHF Ø 115 mm Siliciumcarbid Korn 16, für Winkelschleifer
LUKAS halbflex. Schruppscheibe SHF Ø 115 mm Siliciumcarbid Korn 16, für Winkelschleifer
LUKAS halbflex. Schruppscheibe SHF Ø 115 mm Siliciumcarbid Korn 16, für Winkelschleifer
Artikel-Nr.:
     5417B-p651433
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497521999
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe
Optimal für grobe Schleifarbeiten auf unterschiedlichsten Materialien
Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient
Besonders stabiles Werkzeug dank gekröpfter Form
Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar

Dieses Werkzeug mit Siliciumcarbid ist dank seines kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen.
Auch härtere Werkstoffe wie Stein, Glas und hochlegierte Materialien werden effizient zerspant.
Das harte und scharfe Schleifkorn des Werkzeugs sorgt zusätzlich für eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
115
Form:
gekröpft
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schleifmittel:
Siliciumcarbid
Hersteller-Nr.:
A38351150164
Max. U/min:
13300
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Kornart:
Siliciumcarbid
Hersteller:
LUKAS-ERZETT
Korngröße:
16
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Weitere Suchbegriffe: LUKAS, halbflex., SHF, Ø, 115
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 59,10*
€ 82,59*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 66,04*
€ 83,22*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,11*
€ 83,43*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,59*
€ 98,2821
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,46*
€ 95,7474
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,32*
€ 87,2508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,32*
€ 84,8708
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 68,94*
€ 82,0386
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,10*
€ 70,329
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.