Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p640991 Herst.-Nr.: 05003760001 EAN/GTIN: 4013288173010 |
| |
|
| | |
| - Mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
- Kein Abrutschen durch Endanschlag
- Doppelsechskantgeometrie verringert die Abrutschgefahr
- Rückschwenkwinkel von nur 30°
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
Hochwertiger, metrischer Doppel-Maulschlüssel von Wera: Alles, was ein Schlüssel können muss. Und noch viel mehr. Schneller, besser, schöner. Eben ein echter Joker. Die neue Generation der Maul-Ringratschen-Schlüssel. Für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern. Mit Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, die die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern reduziert. Die auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und reduziert die Abrutschgefahr. Der integrierte Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente. Die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit für die Verringerung der Abrutschgefahr. Ein Rückschwenkwinkel von nur 30° vermeidet zeitintensives Wenden des Schlüssels beim Schrauben. Die spezielle Schmiedegeometrie sorgt für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegungssteifigkeit. Gefertigt aus leistungsfähigem Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen. Weitere Informationen: | | Außenmaß (b1): | 27 | Außenmaß (b2): | 23 | Kopfdicke bis (a2): | 7 | Kopfdicke von (a1): | 5,5 | Oberflächenausführung: | sonstige | Schlüsselweite 2: | 13 | Schlüsselweite 1: | 10 | Hersteller: | Wera | Gesamtlänge: | 167 | Länge: | 167 | Ausführung: | Doppelmaulschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,69* | € 14,37* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,09* | € 14,56* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,97* | € 14,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,13* | € 14,91* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,17* | € 15,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|