Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehmoment-Prüfschrauber SP 1/4" 10-50 cNm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehmoment-Prüfschrauber SP 1/4" 10-50 cNm
Gedore Drehmoment-Prüfschrauber SP 1/4" 10-50 cNm
Gedore Drehmoment-Prüfschrauber SP 1/4" 10-50 cNm
Gedore Drehmoment-Prüfschrauber SP 1/4" 10-50 cNm
Gedore Drehmoment-Prüfschrauber SP 1/4" 10-50 cNm
Gedore Drehmoment-Prüfschrauber SP 1/4" 10-50 cNm
Artikel-Nr.:
     5417B-p627846
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7096380
EAN/GTIN:
     4002805758052
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Einsatz: • Im Drehmomentbereich von 10 - 500 cN·m • Für Prüf- und Montagearbeiten in der Elektrik-, Elektronikindustrie, in der Apparatebauindustrie und industriellen Fertigung oder in der Qualitätskontrolle Ausführung: • Anzeigender Drehmoment-Prüfschrauber - mit Doppel-Skala (cN·m / ozf·in bzw. lbf·in) • Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3 • Mit Adapter auch passend für 1/4" Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124 • Anzeigegenauigkeit: +/- 6 %Toleranz vom angezeigten Wert • Nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug • Mit Schleppzeiger-Funktion in beide Arbeitsrichtungen • Zur Arretierung von Maximalwerten / Maximalwertanzeige • 4 Modelle im Bereich von 10 cN·m bis 500 cN·m • Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe • EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen Lieferumfang: • Drehmoment-Prüfschrauber Typ 758 • 1/4" Adapter-Antriebstück (No. 757-20) • Modelle 758-25/-50 mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 • Lieferung in stabiler Kartonage
Weitere Informationen:
Arbeits-/Messbereich cN.m (min/max):
10-50 cN·m
Antriebsaufnahme Sechskant:
1/4 Zoll
Klingenlänge:
178
Antriebsvierkant:
1/4 Zoll
Skaleneinteilung:
2 cN·m / 2 ozf·in
Gewicht kg:
0,190 kg
Hersteller:
Gedore
Gesamtlänge:
178
Arbeits-/Messbereich lbf·in (min/max):
14-70 ozf·in lbf·in
Arbeits-/Messbereich N·m (min/max):
0,1-0,5 N·m
Antriebsaufnahme Sechskant Nenngröße:
6,3 mm
Länge (L, L1):
178 mm
Antriebsvierkant Nenngröße:
6,3 mm
Länge:
178
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 177,71*
€ 206,58*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 180,18*
€ 208,26*
9 Tage
12
Frei Haus
ab € 180,68*
€ 209,18*
4 Tage
22
Frei Haus
ab € 184,00*
€ 211,32*
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 183,70*
€ 212,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,58*
€ 245,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,15*
€ 236,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 198,61*
€ 236,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,16*
€ 227,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,75*
€ 223,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,71*
€ 211,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.