Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehmomentschrauber FS 1/4" 1-13,6 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehmomentschrauber FS 1/4" 1-13,6 Nm
Gedore Drehmomentschrauber FS 1/4" 1-13,6 Nm
Gedore Drehmomentschrauber FS 1/4" 1-13,6 Nm
Gedore Drehmomentschrauber FS 1/4" 1-13,6 Nm
Artikel-Nr.:
     5417B-p627842
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1228501
EAN/GTIN:
     4002805921647
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Einsatz: • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,02 - 13,6 N·m • Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug • Elektronik-Industrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung Ausführung: • Festeinstellbarer Drehmoment-Schrauber - ohne Skala • Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3 • Mit Adapter auch passend für 1/4" Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124 • Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert • Nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale • Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug • Präzisions-Mechanismus rutscht bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch • Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition • 5 Modelle im Bereich von 0,02 N·m bis 13,6 N·m • Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe • Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden • Bei Bestellung bitte N·m-Wert angeben - wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist (Preis auf Anfrage) Lieferumfang: • Drehmomentschrauber Typ 755 • 1/4" Adapter-Antriebstück (No. 757-20) • Modell 755-05 mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 • Lieferung in stabiler Kartonage
Weitere Informationen:
Arbeits-/Messbereich N·m (min/max):
2,8-13,6 N·m
Antriebsaufnahme Sechskant Nenngröße:
6,3 mm
Länge (L, L1):
137 mm
Antriebsvierkant Nenngröße:
6,3 mm
Antriebsaufnahme Sechskant:
1/4 Zoll
Klingenlänge:
137
Antriebsvierkant:
1/4 Zoll
Gewicht kg:
0,325 kg
Hersteller:
Gedore
Gesamtlänge:
137
Länge:
137
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Quergriff, gedore quergriff, quergriff, Drehmoment-Schrauber, Dremo-Schrauber, GEDORE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 112,99*
€ 139,93*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 114,63*
€ 141,16*
10 Tage
42
Frei Haus
ab € 114,99*
€ 141,78*
5 Tage
29
€ 5,50*
ab € 116,74*
€ 143,40*
4 Tage
29
Frei Haus
ab € 117,46*
€ 144,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,89*
€ 160,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.