Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehmomentschrauber FS 1/4" 6-406 cNm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehmomentschrauber FS 1/4" 6-406 cNm
Gedore Drehmomentschrauber FS 1/4" 6-406 cNm
Gedore Drehmomentschrauber FS 1/4" 6-406 cNm
Gedore Drehmomentschrauber FS 1/4" 6-406 cNm
Gedore Drehmomentschrauber FS 1/4" 6-406 cNm
Artikel-Nr.:
     5417B-p627841
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1471457
EAN/GTIN:
     4002805921630
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Einsatz: • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,02 - 13,6 N·m • Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug • Elektronik-Industrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung Ausführung: • Festeinstellbarer Drehmoment-Schrauber - ohne Skala • Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3 • Mit Adapter auch passend für 1/4" Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124 • Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert • Nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale • Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug • Präzisions-Mechanismus rutscht bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch • Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition • 5 Modelle im Bereich von 0,02 N·m bis 13,6 N·m • Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe • Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden • Bei Bestellung bitte N·m-Wert angeben - wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist (Preis auf Anfrage) Lieferumfang: • Drehmomentschrauber Typ 755 • 1/4" Adapter-Antriebstück (No. 757-20) • Modell 755-05 mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 • Lieferung in stabiler Kartonage
Weitere Informationen:
Arbeits-/Messbereich N·m (min/max):
0,8-4,0 N·m
Antriebsaufnahme Sechskant Nenngröße:
6,3 mm
Länge (L, L1):
127 mm
Antriebsvierkant Nenngröße:
6,3 mm
Arbeits-/Messbereich cN.m (min/max):
80-400 cN·m
Antriebsaufnahme Sechskant:
1/4 Zoll
Klingenlänge:
127
Antriebsvierkant:
1/4 Zoll
Gewicht kg:
0,280 kg
Hersteller:
Gedore
Gesamtlänge:
127
Länge:
127
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment-schraubendreher gedore, drehmoment schraubendreher, GEDORE, Drehmoment-Schrauber, Dremo-Schrauber
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 95,13*
€ 121,11*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 98,46*
€ 122,19*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 98,56*
€ 122,61*
4 Tage
27
€ 5,50*
ab € 99,82*
€ 123,98*
Frei Haus
ab € 100,54*
€ 124,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.