Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehmomentschrauber FS 1/4" 2-135 cNm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehmomentschrauber FS 1/4" 2-135 cNm
Gedore Drehmomentschrauber FS 1/4" 2-135 cNm
Gedore Drehmomentschrauber FS 1/4" 2-135 cNm
Gedore Drehmomentschrauber FS 1/4" 2-135 cNm
Gedore Drehmomentschrauber FS 1/4" 2-135 cNm
Artikel-Nr.:
     5417B-p627840
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1471465
EAN/GTIN:
     4002805921623
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Einsatz: • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,02 - 13,6 N·m • Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug • Elektronik-Industrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung Ausführung: • Festeinstellbarer Drehmoment-Schrauber - ohne Skala • Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3 • Mit Adapter auch passend für 1/4" Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124 • Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert • Nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale • Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug • Präzisions-Mechanismus rutscht bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch • Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition • 5 Modelle im Bereich von 0,02 N·m bis 13,6 N·m • Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe • Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden • Bei Bestellung bitte N·m-Wert angeben - wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist (Preis auf Anfrage) Lieferumfang: • Drehmomentschrauber Typ 755 • 1/4" Adapter-Antriebstück (No. 757-20) • Modell 755-05 mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 • Lieferung in stabiler Kartonage
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant Nenngröße:
6,3 mm
Arbeits-/Messbereich cN.m (min/max):
27-135 cN·m
Antriebsaufnahme Sechskant:
1/4 Zoll
Klingenlänge:
111
Antriebsvierkant:
1/4 Zoll
Gewicht kg:
0,210 kg
Hersteller:
Gedore
Gesamtlänge:
111
Länge:
111
Arbeits-/Messbereich N·m (min/max):
0,27-1,35 N·m
Antriebsaufnahme Sechskant Nenngröße:
6,3 mm
Länge (L, L1):
111 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment-schraubendreher gedore, drehmoment schraubendreher, Drehmoment-Schrauber, GEDORE, Dremo-Schrauber
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 86,87*
€ 110,45*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,94*
€ 111,48*
10 Tage
19
Frei Haus
ab € 90,70*
€ 111,87*
5 Tage
36
€ 5,50*
ab € 91,80*
€ 113,18*
4 Tage
36
Frei Haus
ab € 91,52*
€ 113,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.