Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 4 mm
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 4 mm
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 4 mm
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 4 mm
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 4 mm
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 4 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p625358
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6370330
EAN/GTIN:
     4010886637036
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
• GEDORE Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite Sechskant:
4 mm
Schenkellänge, lang:
144
Schenkellänge, kurz:
29
Kugelkopf:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
144,0 mm
Anzahl der Teile:
10
Gewicht kg:
0,019 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
29,0 mm
Abtriebsgröße:
4
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,30*
€ 3,14*
5 Tage
127
10
€ 5,50*
ab € 2,44*
€ 3,32*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,32*
€ 3,35*
10 Tage
103
1
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,42*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
H 42 KEL-88
ab € 26,62*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.