Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher XL, Doppelkugelkopf 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher XL, Doppelkugelkopf 1,5 mm
Gedore Winkelschraubendreher XL, Doppelkugelkopf 1,5 mm
Gedore Winkelschraubendreher XL, Doppelkugelkopf 1,5 mm
Gedore Winkelschraubendreher XL, Doppelkugelkopf 1,5 mm
Gedore Winkelschraubendreher XL, Doppelkugelkopf 1,5 mm
Gedore Winkelschraubendreher XL, Doppelkugelkopf 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p625344
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2797062
EAN/GTIN:
     4010886936801
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
2 Kugelköpfe und extra kurze Winkelseite für optimales Arbeiten auf engstem Raum, Bessere Zugänglichkeit und geringe Bauhöhe ermöglichen ein Schrauben ohne Probleme, wo normale Winkelschraubendreher scheitern, Hervorstehende Hindernisse können mit den beiden Kugelköpfen umgangen werden und ermöglichen so zügiges Arbeiten, Reduziert das Verletzungsrisiko der Finger beim Schrauben auf ebenen Flächen, Vanadium-Stahl 59CrV4, verzinkt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite Sechskant:
1,5 mm
Schenkellänge, lang:
89
Schenkellänge, kurz:
7,5
Kugelkopf:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
89 mm
Abtriebsgröße:
1,5
Gewicht kg:
0,003 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
7,5 mm
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,56*
€ 3,72*
9 Tage
33
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 3,98*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 3,99*
4 Tage
58
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,78*
€ 4,04*
6 Tage
28
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,79*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.